Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn 25/16 mm

Número de artículo: 261319 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SVUCR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 31 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261319 25/16
EAN / GTIN 4062406711146

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra