Soporte de torneado de apriete 8/07 mm

Número de artículo: 261317 8/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 8 mm
    Tamaño de placa 7 mm
    Tipo de boca neutro
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SVVCN 0808K07
    Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
    Anchura de función L4 de los soportes neutros 4 mm
    Voladizo L1 de los soportes neutros 15 mm
    Longitud total L de los soportes neutros 125 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
    Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
    Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261317 8/07
    EAN / GTIN 4045197948403
    Número del fabricante 261317 8/07

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra