{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | HM | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PM | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261259 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257651 | |
Número del fabricante | 261259 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMT 160408, Clase: HBT020
a petición
En stock
946 piezas en stock
11,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
740 piezas en stock
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
357 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
453 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
307 piezas en stock
|
a petición
En stock
744 piezas en stock
11,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.380 piezas en stock
|
a petición
En stock
602 piezas en stock
|
|
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Material de corte | HM | MD | HM | MD | MD | MD | HM | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Clase | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HB725-1 | HB7130-2 |
Aplicación principal | P | P | P | M | M | P | M | UNI | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |