{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261232 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750411 | |
Número del fabricante | 261232 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
VB.. T 160404, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
423 piezas en stock
|
a petición
En stock
580 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
496 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
694 piezas en stock
11,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Clase | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |