{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7415-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261152 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749736 | |
Número del fabricante | 261152 HB7415-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
VBMT 160404, Clase: HB7415-1
a petición
En stock
377 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
619 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
688 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo |
Clase | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Rompevirutas | TIS | SS | VS |
Aplicación principal | S | P | M |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |