Hay una alternativa para este artículo

VBMT 110304, Clase: HB7140-1

Número de artículo: 261144 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,66 € / Unidad
a petición
En stock
285 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 110304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261144 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819383
Número del fabricante 261144 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VBMT 110304, Clase: HB7140-1

VBMT 110304, Clase: HB7140-1

a petición
En stock
285 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
395 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.968 piezas en stock
9,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
908 piezas en stock
desde 1  Unidades
15,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
12,87 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2 2 2
Código ISO plaquita de corte VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304 VBMT 110304
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Rompevirutas VS SS PF VS
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra