Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/16 mm

Número de artículo: 261123 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SVJBR/L 2525X16
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 110 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
Calzo 259033 5
Tornillo para calzo 269013 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261123 25/16
EAN / GTIN 4067263122586
Número del fabricante 261123 25/16

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra