Barra de mandrinar MD, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Número de artículo: 261119 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E16R SVUBR/L 11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 21 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud de la cabeza L1 16,5 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261119 16/11
EAN / GTIN 4062406099831
Número del fabricante 261119 16/11