{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SVVBN 2525M11 | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1103.. | |
Anchura de función L4 de los soportes neutros | 12,5 mm | |
Voladizo L1 de los soportes neutros | 39 mm | |
Longitud total L de los soportes neutros | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22 | |
Ángulo de ajuste κ | 72,5 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 261111 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655851 | |
Número del fabricante | 261111 25/11 |