Soporte de torneado de apriete 20/11 mm

Número de artículo: 261107 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVHBR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 17 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261107 20/11
EAN / GTIN 4045197655738
Número del fabricante 261107 20/11