{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SVHBR/L 2525M16 | |
Plaquita de corte adecuada | VB.. 1604.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 21 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
Calzo | 269005 8 | |
Tornillo para calzo | 269013 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 261106 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197655707 | |
Número del fabricante | 261106 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |