Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte de torneado de apriete Eco 16/11 mm

Número de artículo: 261102 16/11
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SVJBR/L 1616X11
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 34 mm
Longitud total L 81 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261102 16/11
Número del fabricante 261102 16/11

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.
Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.° 317900 − -319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop