{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HBT130 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MM | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Recubrimiento | TiCN | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261019 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257545 | |
Número del fabricante | 261019 HBT130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
TCMT 16T308, Clase: HBT130
a petición
En stock
301 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
640 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 3 | 3 | 3 |
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |