Mesa de transporte con ruedas

Número de artículo: 2610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2610
EAN / GTIN 4017976026107
Número del fabricante 2610
Número L L90080 513

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de acero soldado perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. 3 estantes derivados de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 233, 485, 736
Longitud total (mm): 970
Ancho total (mm): 505
Altura total (mm): 968
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3