TCMT 110208 HB725-1

Número de artículo: 260984 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,58 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,31 € / Unidad
a petición
En stock
1.043 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TCMT 110208
    Radio angular 0,8 mm
    Clase HB725-1
    Material de corte MD
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas UM1
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
    Número de cambios/cortes 3
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260984 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765781
    Número del fabricante 260984 HB725-1

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra