{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TCMT 110204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7140-2 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260982 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329664 | |
Número del fabricante | 260982 HB7140-2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |