Plaquita de corte de torneado TC.T 110202, para mecanizado medio, Clase: HU7310

Número de artículo: 260980 HU7310
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,55 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,46 € / Unidad
a petición
En stock
353 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte TCGT 110202
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU7310
Material de corte MD
Hauptanwendung N
Schnittbedingung continuo
Spanbrecher AM
Toleranz G
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Acabado; Desbastado; Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260980 HU7310
EAN / GTIN 4045197670885
Número del fabricante 260980 HU7310
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra