Hay una alternativa para este artículo

TCMT 16T304, Clase: HB7140-1

Número de artículo: 260956 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,96 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,30 € / Unidad
a petición
En stock
395 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 16T304
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260956 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819314
Número del fabricante 260956 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


TCMT 16T304, Clase: HB7140-1

TCMT 16T304, Clase: HB7140-1

a petición
En stock
395 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
154 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
684 piezas en stock
desde 1  Unidades
7,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
234 piezas en stock
6,54 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
252 piezas en stock
5,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
755 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,16 €
8,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,47 €
7,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
751 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,03 €
6,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
6,69 €
5,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 110204
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado Acabado Acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Acabado Desbaste-acabado
Condición de corte ligeramente interrumpido continuo continuo ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Aplicación principal M M M M M M M M