TCMT 110204, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 260952 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,69 € / Unidad
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 110204
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260952 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780683
Número del fabricante 260952 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo