Manguera para aspiradora Bosch, 5 m, 35 mm, con cierre de bayoneta

Número de artículo: 2609390393
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609390393
EAN / GTIN 3165140292788
Número del fabricante 2609390393

Descripción

Descripción:

  • La manguera aspiradora está diseñada para aspiradoras Bosch
  • Adecuada para: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Con cierre de bayoneta
  • Dimensión de anchura: 315 mm
  • Dimensión altura: 235 mm
  • Dimensión longitud: 400 mm
  • Peso bruto: 1,562 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Longitud [m]: 5.00
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 1,44 kg
  • Volumen: 29,61 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo, antiestático con cierre de bayoneta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra