Grapa de alambre fino tipo 59, 10,6 x 0,72 x 8 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 2609200240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200240
EAN / GTIN 3165140084413
Número del fabricante 2609200240

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de alambre fino, tipo 59, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos cuando la parte trasera de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Las grapas también tienen una parte trasera estrecha, por lo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte trasera discreta
  • Son la grapa universal para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje, por ejemplo con textiles, cartón, listones planos de madera y malla metálica.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre fino, tipo 59, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 11 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 10.6
  • Peso bruto: 0,07 kg
  • Espesor (D) mm: 0.72
  • Longitud (L) mm: 8
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,07 kg
  • Específico RTB1: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB2: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Específico RTB3: Grapadora universal para numerosas aplicaciones, p. ej. con textiles, cartón, listones planos de madera y mallas metálicas
  • Volumen: 0,108 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra