Grapa plana de alambre tipo 57, 10,6 x 1,25 x 6 mm, UE 1000

Número de artículo: 2609200229
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
Número de artículo 2609200229
EAN / GTIN 3165140084291
Número del fabricante 2609200229

Descripción

Descripción:

  • Las grapas planas de alambre, tipo 57, son ideales para numerosas aplicaciones de grapado con muchos materiales
  • Son el medio de grapado universal para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papeles, etc
  • Las grapas tienen un lomo estrecho, de modo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte trasera discreta
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos cuando la parte trasera de la grapa no debe presionar en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas planas de alambre, tipo 57, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 10.6
  • Peso bruto: 0,106 kg
  • Espesor (D) mm: 1.25
  • Longitud (L) mm: 6
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,098 kg
  • Específico RTB1: Grapadora para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas y papel
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Volumen: 0,204 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra