Grapa de lomo estrecho tipo 55, 6 x 1,08 x 18 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 2609200223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200223
EAN / GTIN 3165140084239
Número del fabricante 2609200223

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje
  • Son adecuadas para uniones especialmente fuertes
  • Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Las grapas tienen un lomo estrecho, de modo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte posterior discreta
  • Son particularmente adecuadas para materiales delgados cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de lomo estrecho, tipo 55, son la grapa universal para aplicaciones manuales y de bricolaje
  • Dimensión de anchura: 83 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 6.0
  • Peso bruto: 0,245 kg
  • Espesor (D) mm: 1.08
  • Longitud (L) mm: 18
  • Descripción del rendimiento: Materiales gruesos y finos
  • Peso neto: 0,245 kg
  • Específico RTB1: Adecuadas para conexiones especialmente fuertes. Son ideales para muchos materiales finos y gruesos
  • Específico RTB2: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Específico RTB3: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Volumen: 0,199 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos y gruesos
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra