Grapa plana de alambre tipo 54, 12,9 x 1,25 x 8 mm, UE 1000

Número de artículo: 2609200219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200219
EAN / GTIN 3165140084192
Número del fabricante 2609200219

Descripción

Descripción:

  • Las grapas planas de alambre, tipo 54, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionarse en el material a grapar
  • Las grapas tienen una parte posterior estrecha, de modo que se presionan mucho en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen un reverso discreto
  • Son la grapa universal para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papeles, etc
  • El contenido de níquel es ≤ 0,25 %.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas planas de alambre, tipo 54, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 12.9
  • Peso bruto: 0,13 kg
  • Espesor (D) mm: 1.25
  • Longitud (L) mm: 8
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,13 kg
  • Específico RTB1: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB2: Las grapas tienen una parte trasera estrecha para que se claven profundamente en el material. Ajuste firme, dorso discreto
  • Específico RTB3: Pistola grapadora universal para numerosas aplicaciones de bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papel, etc.
  • Volumen: 0,204 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra