Grapa plana de alambre tipo 52, 12,3 x 1,25 x 8 mm, UE 1000

Número de artículo: 2609200205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200205
EAN / GTIN 3165140084055
Número del fabricante 2609200205

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de alambre plano, tipo 52, son adecuadas para las grapadoras Black+Decker
  • Son ideales para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con muchos materiales, como cartón fino, láminas, etiquetas, papeles
  • Con un lomo estrecho para que se presionen bien en el material
  • Ajuste firme y lomo discreto.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas planas de alambre, tipo 52, son adecuadas para las grapadoras Black+Decker
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 12.3
  • Peso bruto: 0,125 kg
  • Espesor (D) mm: 1.25
  • Longitud (L) mm: 8
  • Descripción del rendimiento: Fijación de materiales finos
  • Peso neto: 0,125 kg
  • Específico RTB1: Ideal para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con una amplia gama de materiales
  • Específico RTB2: Adecuada, por ejemplo, para cartón fino, láminas, etiquetas y papel
  • Específico RTB3: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Volumen: 0,192 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra