Grapa de alambre plano tipo 51, 10 x 1 x 6 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 2609200200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
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
Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2609200200
EAN / GTIN 3165140084000
Número del fabricante 2609200200

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de alambre plano, tipo 51, son la grapadora universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales finos
  • Especialmente para materiales finos cuando el lomo de la grapa no debe presionar en el material a grapar
  • Un lomo estrecho, para que se presionen lejos en el material
  • Ajuste firme y reverso discreto
  • Son la grapa universal para numerosas aplicaciones de manitas y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papel, etc.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas de alambre plano, tipo 51, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales finos
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 7 mm
  • Dimensión longitud: 123 mm
  • Anchura (B) mm: 10.0
  • Peso bruto: 0,089 kg
  • Espesor (D) mm: 1.00
  • Longitud (L) mm: 6
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,089 kg
  • Específico RTB1: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Grapadora universal para numerosas aplicaciones de bricolaje con cartón fino, film, etiquetas, papel, etc.
  • Volumen: 0,071 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra