Estación de carga PKP 30 LE, sin cable de red

Número de artículo: 2609200136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2609200136
    EAN / GTIN 3165140059008
    Número del fabricante 2609200136

    Descripción

    Descripción:

    • La estación de carga es adecuada para cargar la pistola encoladora durante breves interrupciones en el trabajo
    • Mientras está en la estación de carga, la pistola encoladora también se recalienta
    • Esta estación es adecuada para las pistolas encoladoras PKP 30 LE y GKP 200 CE
    • Adecuada para: GKP 200 CE Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 80 mm
    • Dimensión altura: 65 mm
    • Dimensión longitud: 430 mm
    • Peso bruto: 0,18 kg
    • Peso neto: 0,18 kg
    • Volumen: 2,236 dm3
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra