Punzón para corte recto GNA 3.5

Número de artículo: 2608639025
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608639025
EAN / GTIN 3165140088626
Número del fabricante 2608639025
Número L L00590 70

Descripción

Descripción:

  • El punzón permite realizar cortes rectos en metal cuando se utiliza con las clavadoras Bosch
  • Masteriza cortes rectos y recortes complicados sin deformar el material
  • Se adapta a: GNA 3-5 Professional.
  • Perfiles: GNA 1.6 L Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Realiza cortes rectos y recortes complicados sin deformar el material
  • Dimensión de anchura: 88,9 mm
  • Dimensión altura: 7,62 mm
  • Dimensión longitud: 152,4 mm
  • Peso bruto: 0,016 kg
  • Descripción del rendimiento: Cortes rectos en metal
  • Peso neto: 0,016 kg
  • Específico RTB2: Fácil de usar, incluso al cortar curvas cerradas en diversos tipos de chapa metálica
  • Sugerencia de sistema: GNA 3,5
  • Volumen: 0,103 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cortes rectos en metal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra