Punzón universal para clavadoras Bosch, adecuado para GNA 1.6 L Professional

Número de artículo: 2608639024
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608639024
EAN / GTIN 3165140055604
Número del fabricante 2608639024

Descripción

Descripción:

  • El punzón permite realizar cortes en metal cuando se utiliza con clavadoras Bosch
  • Domina cortes y recortes complicados sin deformar el material
  • Se adapta a: GNA 1.6 L Professional.
  • Domina cortes y recortes complicados sin deformar el material.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Maneja cortes y recortes complicados sin deformar el material
  • Dimensión de anchura: 87 mm
  • Dimensión altura: 7 mm
  • Dimensión longitud: 111 mm
  • Peso bruto: 0,017 kg
  • Descripción del rendimiento: Cortes en metal
  • Peso neto: 0,017 kg
  • Específico RTB2: Fácil de usar, incluso al cortar curvas cerradas en diversos tipos de chapa metálica
  • Sugerencia de sistema: GNA 1,6 L
  • Volumen: 0,068 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cortes en metal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra