Punzón para chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales hasta 1,2 mm, GNA 2.0

Número de artículo: 2608639021
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
Número de artículo 2608639021
EAN / GTIN 3165140031547
Número del fabricante 2608639021

Descripción

Descripción:

  • Este troquel universal es adecuado para cortes rectos y curvos en metal cuando se utiliza con clavadoras Bosch
  • Es fácil de usar, incluso cuando se cortan curvas cerradas en diferentes tipos de chapa metálica
  • Domina recortes complicados sin deformar el material
  • Se adapta: GNA 2.0 Professional 1530.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El troquel universal es adecuado para cortes rectos y curvos en metal cuando se utiliza con clavadoras Bosch
  • Dimensión de anchura: 90 mm
  • Dimensión altura: 27 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,048 kg
  • Descripción del rendimiento: Cortes en metal
  • Peso neto: 0,045 kg
  • Específico RTB1: Fácil de usar, incluso al cortar curvas cerradas en diversos tipos de chapa metálica
  • Específico RTB2: Maneja recortes complicados sin deformar el material
  • Sugerencia de sistema: GNA 2,0
  • Volumen: 0,243 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cortes rectos y curvos en metal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra