Punzón para corte curvo GNA 1.3/1.6/2.0

Número de artículo: 2608639013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608639013
EAN / GTIN 3165140031523
Número del fabricante 2608639013
Número L L00590 1932

Descripción

Descripción:

  • El punzón permite realizar cortes curvos en metal cuando se utiliza con las clavadoras Bosch
  • Masteriza curvas cerradas y recortes complicados sin deformar el material
  • Se adapta a: GNA 1.3; GNA 1.6; GNA 2.0 Professional
  • 1530.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Puede dominar curvas cerradas y recortes complicados sin deformar el material
  • Dimensión de anchura: 90 mm
  • Dimensión altura: 5 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,012 kg
  • Descripción del rendimiento: Cortes curvos en metal
  • Peso neto: 0,011 kg
  • Específico RTB2: Fácil de usar, incluso al cortar curvas cerradas en diversos tipos de chapa metálica
  • Sugerencia de sistema: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volumen: 0,045 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cortes curvos en metal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra