Cuchilla de acero cromado para cortar acero inoxidable

Número de artículo: 2608635409
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
Número de artículo 2608635409
EAN / GTIN 3165140229920
Número del fabricante 2608635409

Descripción

Descripción:

  • El juego de cizallas de corte longitudinal de 6 piezas
  • es un juego de cuchillas de repuesto para las cizallas de corte longitudinal de Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El juego de cizallas de 6 piezas es un juego de cuchillas de recambio para las cizallas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 85 mm
  • Dimensión altura: 6 mm
  • Dimensión longitud: 143 mm
  • Peso bruto: 0,035 kg
  • Descripción del rendimiento: Juego de cuchillas de recambio
  • Peso neto: 0,035 kg
  • Específico RTB1: Consta de dos cuchillas y cuatro tornillos
  • Volumen: 0,073 dm3
  • Ventaja HL (corto): Juego de cuchillas de recambio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra