Soporte para disco de pulir diamantado M10, 100 mm, 6 mm

Número de artículo: 2608603440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Número de artículo 2608603440
EAN / GTIN 3165140711838
Número del fabricante 2608603440

Descripción

Descripción:

  • El plato de apoyo con rosca M10 tiene un sistema de fijación de tipo sujecion de cierre por adherencia que permite cambiar el disco de lijado de forma rápida y sencilla
  • Es irrompible y mantiene las vibraciones bajas durante el uso, lo que aumenta la durabilidad
  • El plato tiene un par de apriete máximo de 4.000 min-1
  • Está previsto para el modelo GPO 14 CE Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 99 mm
  • Dimensión altura: 32 mm
  • Dimensión longitud: 99 mm
  • Peso bruto: 0,12 kg
  • Espesor mm: 6
  • Diámetro mm: 100
  • Peso neto: 0,104 kg
  • Volumen: 0,314 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra