Plato soporte X-LOCK SCM con pasador central, 125 mm

Número de artículo: 2608601724
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Portaherramientas Sistema X-LOCK

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601724
EAN / GTIN 3165140959032
Número del fabricante 2608601724

Descripción

Descripción:

  • El plato soporte X-LOCK SCM es ideal para el uso con discos no tejidos SCM (acondicionamiento de superficies) gracias a su cierre especial de tipo sujecion de cierre por adherencia
  • Con el pasador de centrado, el plato soporte es la solución perfecta para todos los discos no tejidos SCM con agujero central
  • Los platos soporte se pueden cambiar rápida y fácilmente gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 123 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 170 mm
  • Peso bruto: 0,084 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 12250
  • Diámetro mm: 125
  • Peso neto: 0,074 kg
  • Volumen: 0,418 dm3
  • X-LOCK: ja
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra