Plato soporte X-LOCK, 115 mm, cierre cierre por adherencia

Número de artículo: 2608601721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Portaherramientas X-LOCK System

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601721
EAN / GTIN 3165140938570
Número del fabricante 2608601721

Descripción

Descripción:

  • El plato soporte X-LOCK, con cierre de tipo sujecion de cierre por adherencia , es ideal para trabajos de lijado con papel de lija de todos los tamaños de grano
  • El plato soporte fabricado en material plástico resistente al calor es altamente resistente a la temperatura y a la rotura
  • Un perfil de borde especial permite cambiar el papel de lija muy fácilmente
  • Gracias al sistema X-LOCK sin llave, los platos soporte pueden cambiarse de forma rápida y sencilla.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 112 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 157 mm
  • Peso bruto: 0,065 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 13300
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,054 kg
  • Volumen: 0,281 dm3
  • X-LOCK: ja
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra