Clip de refuerzo X-LOCK

Número de artículo: 2608601720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Portaherramientas X-LOCK System

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601720
EAN / GTIN 3165140938563
Número del fabricante 2608601720
Número L L00590 1283

Descripción

Descripción:

  • Gracias al sistema X-LOCK sin llave, los platos de apoyo pueden cambiarse rápida y fácilmente
  • El clip para platos de apoyo X-LOCK permite cambiar los platos de apoyo X-LOCK muy fácilmente.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El sistema X-LOCK sin llave garantiza un cambio cómodo de los platos de apoyo X-LOCK
  • Dimensión de anchura: 45 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 45 mm
  • Peso bruto: 0,038 kg
  • Descripción del rendimiento: X-LOCK: cambio rápido del plato de apoyo
  • Peso neto: 0,034 kg
  • Volumen: 0,03 dm3
  • Ventaja HL (corto): Cambio rápido y sencillo del plato de apoyo gracias al sistema X-LOCK sin llave
  • X-LOCK: ja
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra