Plato soporte estándar, M14, 180 mm

Número de artículo: 2608601209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601209
EAN / GTIN 3165140653206
Número del fabricante 2608601209

Descripción

Descripción:

  • El plato de apoyo M14 soft es ideal para trabajos de lijado fino (tamaño de grano P60 y más fino)
  • Su superficie plana está optimizada para trabajos de lijado fino
  • El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de lijado
  • El plato de apoyo de plástico resistente al calor es altamente resistente a la temperatura y a la rotura.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Superficie plana optimizada para trabajos de lijado fino
  • Dimensión de anchura: 175 mm
  • Dimensión altura: 18 mm
  • Dimensión longitud: 219 mm
  • Peso bruto: 0,26 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 8500
  • Diámetro mm: 180
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • Peso neto: 0,24 kg
  • Específico RTB1: El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de desbaste
  • Volumen: 0,69 dm3
  • Ventaja HL (corto): Ideal para trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • X-LOCK: Nein

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop