Disco de lija de dureza media, 150 mm, para GEX 125-150 AVE, GEX 150

Número de artículo: 2608601185
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608601185
Copiar
EAN / GTIN 3165140375214
Copiar
Número del fabricante 2608601185
Copiar
Número L L00590 1971
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 155 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Tipo: semiduro
  • Peso bruto: 0,16 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,147 kg
  • Volumen: 0,698 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra