Adaptador de 8 agujeros

Número de artículo: 2608601137
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
Número de artículo 2608601137
EAN / GTIN 3165140223782
Número del fabricante 2608601137

Descripción

Descripción:

  • El adaptador sirve como lámina de consistencia media para el lijado de contornos y superficies curvas en trabajos especialmente delicados.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Apto para lijadoras delta de Bosch
  • Dimensión de anchura: 120 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 190 mm
  • Dimensión de la cuchilla mm: 93
  • Peso bruto: 0,01 kg
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Contornos y superficies curvas
  • Peso neto: 0,01 kg
  • Volumen: 0,365 dm3
  • Ventaja HL (corto): Disco de consistencia media para lijar contornos y superficies curvas
  • X-LOCK: Nein

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra