Disco lijador blando, 125 mm, para GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC

Número de artículo: 2608601118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601118
EAN / GTIN 3165140219495
Número del fabricante 2608601118

Descripción

Descripción:

  • Discos de lijado para lijadoras orbitales están diseñados para el lijado de pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 125 mm
  • Dimensión altura: 24 mm
  • Dimensión longitud: 153 mm
  • Tipo: weich
  • Peso bruto: 0,122 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,115 kg
  • Volumen: 0,459 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop