Plato de apoyo con cierre cierre por adherencia, 125 mm

Número de artículo: 2608601077
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601077
EAN / GTIN 3165140086592
Número del fabricante 2608601077
Número L L00590 1305

Descripción

Descripción:

  • La placa base de fijación de gancho y bucle para hojas de lija tiene un sistema de fijación de gancho y bucle para fijar hojas de lija a amoladoras angulares.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para amoladoras angulares
  • Dimensión de anchura: 122 mm
  • Dimensión altura: 30 mm
  • Dimensión longitud: 175 mm
  • Peso bruto: 0,134 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 12500
  • Diámetro mm: 125
  • Descripción del rendimiento: Para sujeción de discos de lijado
  • Peso neto: 0,13 kg
  • Volumen: 0,641 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para sujeción de discos de lijado
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra