• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de lijado duro, 150 mm, para GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE

Número de artículo: 2608601053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601053
EAN / GTIN 3165140063098
Número del fabricante 2608601053

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Tipo: hart
  • Peso bruto: 0,159 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Afilado medio a grueso
  • Peso neto: 0,15 kg
  • Volumen: 0,621 dm3
  • Ventaja HL (corto): Afilado medio a grueso
  • X-LOCK: Nein