Disco de lija medio, 150 mm, para GEX 150 AC, PEX 15 AE

Número de artículo: 2608601052
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601052
EAN / GTIN 3165140063081
Número del fabricante 2608601052
Número L L00590 2001

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 125 AC
  • GEX 150 AC Professional
  • PEX 15 AE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Tipo: semiduro
  • Peso bruto: 0,153 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Afilado medio a grueso
  • Peso neto: 0,153 kg
  • Volumen: 0,675 dm3
  • Ventaja HL (corto): Afilado medio a grueso
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra