Plato de apoyo estándar, M10, blando 100 mm

Número de artículo: 2608601046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608601046
EAN / GTIN 3165140047265
Número del fabricante 2608601046

Descripción

Descripción:

  • El plato de apoyo M10 blando es ideal para trabajos de lijado fino (tamaño de grano P60 y más fino)
  • Su superficie plana está optimizada para trabajos de lijado fino
  • El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de lijado
  • El plato de apoyo de plástico resistente al calor es altamente resistente a la temperatura y a la rotura.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Superficie plana optimizada para trabajos de lijado fino
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Peso bruto: 0,074 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 15300
  • Diámetro mm: 100
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • Peso neto: 0,074 kg
  • Específico RTB1: El robusto diseño del plato de apoyo lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos de desbaste
  • Volumen: 0,28 dm3
  • Ventaja HL (corto): Ideal para trabajos de lijado fino (P60 y más fino)
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra