Portabrocas intercambiable SDS plus, PBH300 E

Número de artículo: 2608572059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608572059
EAN / GTIN 3165140077606
Número del fabricante 2608572059
Número L L00590 2063

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de cambio rápido SDS plus es un portabrocas del sistema Bosch que se puede montar y desmontar fácilmente sin herramientas adicionales
  • Adecuado para: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con los martillos perforadores de Bosch
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 57 mm
  • Dimensión longitud: 80 mm
  • Portabrocas, gama: SDS
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas con sistema Bosch
  • Peso bruto: 0,38 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Sin herramientas adicionales
  • Peso neto: 0,38 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: Nein
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Rango de sujeción mm: SDS plus
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,365 dm3
  • Ventaja HL (corto): Se puede montar y desmontar fácilmente sin herramientas adicionales
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra