Portabrocas de pinza 1/4 pulg. con tuerca de unión, adecuado para: GGS

Número de artículo: 2608570142
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570142
EAN / GTIN 3165140945219
Número del fabricante 2608570142

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de pinza sujeta fresas
  • Siempre debe utilizarse un portabrocas de pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el funcionamiento
  • Adecuado para: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 110 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,116 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra