Tuerca de sujeción para GGS 28 Professional. Para amoladoras rectas

Número de artículo: 2608570141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 7 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570141
EAN / GTIN 3165140620086
Número del fabricante 2608570141

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta la fresa
  • Se adapta a: GGS 8 C; GGS 18.0 V-LI; GGS 18V-10 SLC; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,134 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop