Portabrocas de pinza sin tuerca de sujeción, 1/4 pulgada, para amoladoras rectas Bosch

Número de artículo: 2608570140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570140
EAN / GTIN 3165140620079
Número del fabricante 2608570140

Descripción

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Se adapta a: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.
    • La pinza sujeta la fresa y es compatible con: GKF 600 Professional de Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Peso bruto: 0,009 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,009 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,084 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra