Mandril de pinza, adecuado para GKF 600, para fresadoras de cantos

Número de artículo: 2608570135
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
Número de artículo 2608570135
EAN / GTIN 3165140431866
Número del fabricante 2608570135

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de pinza sujeta brocas y es compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
  • Se adapta a: GKF 600 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 65 mm
  • Dimensión altura: 62 mm
  • Dimensión longitud: 83 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Peso neto: 0,016 kg
  • Volumen: 0,334 dm3

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop