Portabrocas de pinza, diámetro 8,00 mm. Para fresadoras de cantos

Número de artículo: 2608570134
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
    Número de artículo 2608570134
    EAN / GTIN 3165140431859
    Número del fabricante 2608570134

    Descripción

    Descripción:

    • El mandril de pinza sujeta brocas y es compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
    • Se adapta a: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
    • Dimensión de anchura: 103 mm
    • Dimensión altura: 80 mm
    • Dimensión longitud: 130 mm
    • Peso bruto: 0,2 kg
    • Diámetro mm: 8.00
    • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
    • Peso neto: 0,018 kg
    • Volumen: 1,071 dm3
    • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra